Kétkomponensű univerzális kés Korrózióálló prémium nemesacél pengével és tartóval
Univerzális kés, nemesacél penge, 2K nyél
KÉS-UNI-2KOMP-R.MENTES-ACÉL-L220MM-W23MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon könnyen kezelhető
Csúszásmentes, ergonomikus kétkomponensű nyél
Hosszú penge, univerzálisan használható
58 HRC keménységű vágóélek
Stabil
A kés pengéje rendkívül biztonságosan csatlakozik a nyélhez.
Optimális tárolás, védelem a sérülésekkel szemben
Kiváló minőségű tok övcsíptetővel
Adatlapok(X)
Hosszúság | 220 mm |
Pengehossz | 100 mm |
Vágóélvastagság | 2,1 mm |
Pengeszélesség | 23 mm |
Anyag | Nemesacél |
Fogantyú anyaga | 2 komponensű műanyag |